Motion
ZP3-T13BSK3-04

SMC CORP OF AMERICA
ZP3-T13BSK3-04

Entrada de vacío vertical, con tampón
Artículo MI #10513093
No. Fabricante ZP3-T13BSK3-04
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZP3-T13BSK3-04

Entrada de vacío vertical, con tampón
Artículo MI #10513093
No. Fabricante ZP3-T13BSK3-04
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso total
    11.1 g
  • Peso
    11.1 g

Descripción general

Descripción del fabricante
ZP3-T13BSK3-04 ZP3-T, ALMOHADILLA COMPACTA,
  • Entrada de vacío vertical con tampón
  • Diámetro de la almohadilla: 15, 2, 35, 4, 6, 8, 10, 13, 16
  • Tipo de almohadilla: plana, plana con ranura, fuelle
  • Material de la almohadilla: NBR, FKM, caucho de silicona, caucho de uretano, NBR conductor, caucho de silicona conductor
  • Carreras del tampón: 3mm, 6mm, 10mm, 15mm, 20mm

También puede gustarle

Los clientes también compraron