Especificaciones
Dimensions
- Longitud de carrera del tampón50 mm
- Tamaño de la rosca de montajeM18 X 1.5
- Diámetro de la almohadilla80 mm
Details
- Material del cuerpo del tampónAleación de aluminio
- Material de la almohadillaGoma de silicona
Descripción general
Descripción del fabricante
ZPT80HBSJ75-N01-A18 ZPT, SERVICIO PESADO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad