Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/4 pulg.
Detalles
- Rango de presión de funcionamientoDe -100 a 100 kPa
- SerieZSE20
Descripción general
- Detección de presión para aire y líquido no corrosivo a 630 y 304 SST
- 3 modos de ajuste: selección de función sencilla en 3 pasos
- 7 unidades visibles: MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg
- 2 salidas de interruptor (NPN o PNP) más 1 salida analógica (V o mA)
- Tamaños de puerto: 1/4 Rc, NPT o G (con M5 hembra); 1/8 Rc (macho), 1/4 URJ o 1/4 TSJ
- Opciones de montaje en soporte o panel