Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/8 pulg.
Detalles
- Rango de presión de funcionamientoDe -100 a 100 kPa
- SerieZSE20
Descripción general
- Presostato digital de alta precisión con pantalla de 3-Screen
- 1 salida
- Fluido aplicable: aire, gas no corrosivo, gas no inflamable
- Rango de presión: - 100 a 101 kPa
- Repetibilidad: ±02 % FS
- Tiempo de respuesta: 15 ms o menos
- Consumo: 25mA o menos