Motion
R412026836

AVENTICS
R412026836

Sensor de flujo de aire - Caudal de 22 a 6490 L/min, 1 BSPT, 30 V máx., 17 V mín., Rango de temperatura de -4 a 140 °F, Conexión de M12X1 - 5 pines
Artículo MI #10528021
No. Fabricante R412026836
Precio1,773.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R412026836

Sensor de flujo de aire - Caudal de 22 a 6490 L/min, 1 BSPT, 30 V máx., 17 V mín., Rango de temperatura de -4 a 140 °F, Conexión de M12X1 - 5 pines
Artículo MI #10528021
No. Fabricante R412026836
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
Precio1,773.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tensión de carga mínima
    17 V
  • Peso
    3.20 lb

Detalles

  • País de origen
    DE
  • Descripción
    AS5-AF2-FLX-G100; 1"IO-Link/AnalogStand Alone
  • Conexión eléctrica
    M12X1 - 5 pines
  • Rango de caudal
    De 22 a 6490 l/min
  • Grupo y clase
    Sensores de caudal,  serie AF1+other
  • Página de producto del fabricante
  • Tensión de carga máxima
    30 V
  • Presión máxima de funcionamiento
    232 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    0 a 232 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 140 °F
  • Tuberías
    1 BSPT
  • Hoja de datos del producto
  • Tipo de producto
    Sensores de flujo
  • Serie
    AF2

Descripción general

Descripción del fabricante
R412026836 AS5-AF2-FLX-G10 MEDIDOR DE FLUJO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo