Motion
R412026838

AVENTICS
R412026838

Sensor de flujo de aire - Caudal de 8 a 1630 L/min, 1/2 BSPT, 30 V máx., 17 V mín., Rango de temperatura de -4 a 140 °F, Conexión de M12X1 - 8 pines
Artículo MI #10528077
No. Fabricante R412026838
Precio1,559.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R412026838

Sensor de flujo de aire - Caudal de 8 a 1630 L/min, 1/2 BSPT, 30 V máx., 17 V mín., Rango de temperatura de -4 a 140 °F, Conexión de M12X1 - 8 pines
Artículo MI #10528077
No. Fabricante R412026838
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
Precio1,559.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tensión de carga mínima
    17 V
  • Peso
    2.35 lb

Detalles

  • País de origen
    DE
  • Descripción
    AS3-AF2-ETH-G012; 1/2"Ethernet independiente
  • Conexión eléctrica
    M12X1 - 8 pines
  • Rango de caudal
    De 8 a 1630 l/min
  • Grupo y clase
    Sensores de caudal,  serie AF1+other
  • Tensión de carga máxima
    30 V
  • Presión máxima de funcionamiento
    232 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    0 a 232 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 140 °F
  • Tuberías
    1/2 BSPT
  • Tipo de producto
    Sensores de flujo
  • Serie
    AF2

Descripción general

Descripción del fabricante
R412026838 AS3-AF2-ETH-G01 MEDIDOR DE FLUJO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo