Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.66 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Diámetro interior0.38 pulg.
- Longitud250.00 pies
- Radio de curvatura mínimo2 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3/8 pulg.
- Diámetro exterior0.66 pulg.
- Longitud total250.00 pies
- Peso total27.50 lb
- Grosor de la pared0.16 pulg.
- Peso27.50 lb
Detalles
- AplicaciónSistema hidráulico general, manipulación de materiales, transferencia de productos químicos, construcción.
- Presión de estallido12200 psi
- ColorNegro
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- País de origenMX
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaPoliéster
- Estilo de cubiertaPerforado
- DescripciónManguera hidráulica termoplástica
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliéster
- Material de refuerzo de la mangueraFibra sintética
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Estilo de línea horizontalInyección de tinta
- Número de Upc del fabricante810903034169
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Presión máxima de funcionamiento3050 psi
- Presión máxima de trabajo3050 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-65 °F
- Tipos de productosMangueras y tubos flexibles
- Nombre comercial/de marcaSynflex
- Nombre/número comercialÓptimo
- Material del tuboPoliéster
- UPC_NO810903034169
- Presión de trabajo3050 psi
- Temperatura máxima de trabajo200°F
- Temperatura de trabajo mín.-65°F
Descripción general
- Cubierta muy resistente a la abrasión
- Evita la absorción de la mayoría de aceites y fluidos
- 2X más ligeras que las mangueras de caucho trenzadas de cable equivalente