Especificaciones
Dimensiones
- Altura0.57 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera5
- Diámetro interior0.31 pulg.
- Longitud250.00 pies
- Radio de curvatura mínimo1.5 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro5/16 pulg.
- Diámetro exterior0.57 pulg.
- Longitud total250.00 pies
- Peso total20.00 lb
- Grosor de la pared0.16 pulg.
- Peso20.00 lb
Detalles
- AplicaciónSistema hidráulico general, manejo de materiales, transferencia de productos químicos, dirección marina.
- Presión de estallido10000 psi
- ColorNegro
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- País de origenMX
- Color de la cubiertaNegro
- Material de la cubiertaPoliuretano
- Estilo de cubiertaPerforado
- DescripciónManguera hidráulica termoplástica
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliuretano
- Material de refuerzo de la mangueraFibra sintética
- Tipo de refuerzo de mangueraTextil
- Estilo de línea horizontalInyección de tinta
- Número de Upc del fabricante810903034282
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Presión máxima de funcionamiento2550 psi
- Presión máxima de trabajo2550 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Tipos de productosMangueras y tubos flexibles
- Nombre comercial/de marcaSynflex
- Nombre/número comercialÓptimo
- Material del tuboNailon
- UPC_NO810903034282
- Presión de trabajo2550 psi
- Temperatura máxima de trabajo212°F
- Temperatura de trabajo mín.-40°F
Descripción general
- Cubierta muy resistente a la abrasión
- Evita la absorción de la mayoría de aceites y fluidos
- 2X más ligeras que las mangueras de caucho trenzadas de cable equivalente