Motion
TFP2947B

KRAFT POWER
TFP2947B

Acoplamiento fluido - Tamaño: 21, 620 mm D.E., 350 hp máx., 1800 rpm máx., Tipo de llenado: sin retardo, Montaje de acoplamiento de engranajes, Serie KCM
Artículo MI #10528590
No. Fabricante TFP2947B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KRAFT POWER
TFP2947B

Acoplamiento fluido - Tamaño: 21, 620 mm D.E., 350 hp máx., 1800 rpm máx., Tipo de llenado: sin retardo, Montaje de acoplamiento de engranajes, Serie KCM
Artículo MI #10528590
No. Fabricante TFP2947B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del acoplamiento
    620 mm
  • Código de tamaño del acoplamiento del fluido
    21

Detalles

  • Tipo de llenado
    Sin retardo
  • Tipo de fluido
    Aceite
  • Potencia máx.
    350 CV
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de montaje
    Acoplamiento del engranaje
  • Serie
    KCM

Descripción general

Descripción del fabricante
21KCM ACOPLAMIENTO DE FLUIDO DE LLENADO FIJO 250-35
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good