Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.9375 pulg.
- Carcasa Ancho3.5630 pulg.
- Exterior Diámetro8.3750 pulg.
- Altura total8.3750 pulg.
- Longitud total8.3750 pulg.
- Ancho general3.5300 pulg.
- Peso32.40 lb
Detalles
- Material de la jaulaNylon reforzado con fibra de vidrio moldeada
- Tipo de expansiónExpansión
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaAcero
- Tipo de carcasaCilíndrico
- InsertarUG3K47L
- Número de Upc del fabricante662864583633
- RPM Máx.3100 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial35070 lb
- Capacidad de carga estática radial35070 lb
- Tipo de selloSello de separación