Descripción general
Descripción del fabricante
14MX-40S-125 RECUPERACIÓN
- Piñones auténticos, fuertes y duraderos diseñados para su uso con correas Poly Chain® Carbon™ alta densidad de Gates, Poly Chain® Volt®, Poly Chain® GT®2 y Poly Chain® GT® Carbon™
- Los piñones más pequeños y estrechos ahorran espacio en el eje, mantienen la carga más cerca del cojinete y prolongan la vida útil del reductor.
- Poly Chain® GT®2 Las ruedas dentadas mantienen la carga suspendida por debajo de la recomendación del fabricante.
- Fabricado con precisión y equilibrado estáticamente según ISO 1940 (1973) según la clase G16.
Especificaciones
- Ancho de la correa125 mm
- Peso47.2 lb
- Número de Upc del fabricante770075505433
Help us improve this product
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad