Motion
K070680RPM

Gates
K070680RPM

Correa Micro-V - Sección K, 7 costillas, 0.947 pulg. de ancho, 68.626 pulg. OAL
Artículo MI #10538976
No. Fabricante K070680RPM
Precio125.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
K070680RPM

Correa Micro-V - Sección K, 7 costillas, 0.947 pulg. de ancho, 68.626 pulg. OAL
Artículo MI #10538976
No. Fabricante K070680RPM
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
Precio125.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud efectiva
    68.06 pulg.
  • Longitud total
    68.626 pulg.
  • Tamaño de la sección
    K
  • Ancho superior
    0.947 pulg.
  • Peso
    0.39 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Número de costillas
    7

Descripción general

Descripción del fabricante
K070680RPM MICRO-V DE COMPETICIÓN
  • Carreras, rendimiento, músculo. La única correa del sector diseñada específicamente para motores de inducción forzada y de alto rendimiento. Diseñadas especialmente para ofrecer el máximo impulso y rendimiento, estas correas cuentan con la tecnología más avanzada.
  • Perfil de correa avanzado, de ajuste exacto y rectificado con precisión
  • Dos capas de goma de adhesión para máxima resistencia y durabilidad
  • Cuerda de aramida de bajo estiramiento y módulo alto
  • Cordón inferior reforzado con fibra de nailon
  • Estrictas especificaciones dimensionales del OEM

También puede gustarle