Motion
A35012-2416

GATES RUBBER CO
A35012-2416

78210107 Tubos de transmisión y dirección asistida - 16 mm Diámetro, 24.00 pulg. Longitud, Material de acero
Artículo MI #10542824
No. Fabricante A35012-2416
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
A35012-2416

78210107 Tubos de transmisión y dirección asistida - 16 mm Diámetro, 24.00 pulg. Longitud, Material de acero
Artículo MI #10542824
No. Fabricante A35012-2416
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del tubo
    16 mm
  • Longitud del tubo
    24.00 pulg.
  • Peso
    0.60 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tubos de acero para uso en aplicaciones de dirección asistida de acero y enfriador de aceite de transmisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    7821-0107
  • Número de Upc del fabricante
    072053985054
  • Material de los tubos
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO 16MM A35012-2416 24"
  • Materiales resistentes a la corrosión
  • El tubo de pared delgada es fácil de doblar para ajustar
  • Tamaños populares disponibles
  • Flexor de tubos disponible