Motion
G31604-0816 8AB-16MM90

GATES RUBBER CO
G31604-0816 8AB-16MM90

7250-20005 Conector de freno - Codo 90° , 1/2 pulg., Línea de freno
Artículo MI #10542902
No. Fabricante G31604-0816 8AB-16MM90
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
G31604-0816 8AB-16MM90

7250-20005 Conector de freno - Codo 90° , 1/2 pulg., Línea de freno
Artículo MI #10542902
No. Fabricante G31604-0816 8AB-16MM90
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Longitud en L
    1.65 pulg.
  • Peso
    0.80 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Estilo final 1
    Línea de freno
  • Caída en T
    1.40 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
G31604-0816 8AB-16MM90
  • Los acoplamientos del freno neumático SureLok son fáciles de instalar. Presione para conectarse y obtener un ajuste seguro y duradero
  • Conexión y desconexión sencillas del tubo
  • Menos piezas de componentes: forma mecanizada internamente en el cuerpo para asegurar la recogida
  • Todas las recogidas marcadas con el tamaño del tubo
  • Facilidad de inserción del tubo en zonas de acceso restringido
  • Solución total del sistema de accesorios
  • No se requieren herramientas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"