Motion
BB95
Cinturón en V doble clásico de alta potencia - BB, 21/32 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 98 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #10544227
No. Fabricante BB95
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón en V doble clásico de alta potencia - BB, 21/32 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 98 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #10544227
No. Fabricante BB95
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    17/32 pulg.
  • Longitud efectiva
    97.9 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    98 pulg.
  • Ancho superior
    21/32 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.
  • Peso
    1.28 lb

Detalles

  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Material del cable
    Poliéster
  • Material
    Goma sintética - SBR
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    BB
  • UPC_NO
    072053490206

Descripción general

Descripción del fabricante
BB95 CINTURÓN DUBL V
  • La correa Hi-Power® Dubl-V® de Gates está diseñada con una parte superior e inferior exclusiva y empotrada para mantener el contacto con la pared lateral, al tiempo que permanece flexible para aplicaciones de transmisión por correa que requieren transmisión de potencia desde ambos lados de la correa. Utilice esta solución de Gates para todas las aplicaciones de serpentina industrial que requieren inversión de rotación en algunos ejes impulsados. Utiliza cuerdas de tracción de unión flexible, que son altamente resistentes a las fuerzas de flexión, y una cubierta protectora Flex-Weave. Es la solución ideal para transmisiones "serpentina" (accionamientos con ejes contrarrotatorios) donde se transmite potencia desde la parte superior e inferior de las correas.
  • Las curvas de Gates proporcionan un soporte de cable adecuado y un contacto completo con el surco de la polea para una carga uniforme, desgaste uniforme y una mayor vida útil de la correa.
  • Los cordones Flex-Bonded están fuertemente unidos al cuerpo de la correa, lo que da como resultado una distribución de la carga igual y la absorción de la tensión de flexión sin deterioro del cordón.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno