Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del cuello de llenado1.15 pulg., 29 mm
- Diámetro exterior del cuello de relleno1.81 pulg., 46 mm
- Diámetro del cotilo65 mm
- Peso0.20 lb
Detalles
- Detalles adicionalesTodos los tapones de presión de radiador de Gates están fabricados con metal resistente a la corrosión de gran calibre. Esto garantiza una larga vida útil y un control preciso de la presión. Cumple o supera los estándares normativos medioambientales para reducir la contaminación del aire. Fabricado para cumplir o superar las especificaciones del OEM en función, forma y ajuste.
- Sistema de recuperación de refrigeranteSistema cerrado
- Profundidad del cuello de relleno1.44 pulg., 37 mm
- Número de catálogo del fabricante7410-0382
- Número de Upc del fabricante770075626282
- Tipo de piezaTapa del radiador OE
- Clasificación de presión20 psi
- Folleto del producto
- UPC_NO770075626282
Descripción general
- Amplia gama de aplicaciones que cubren todas las marcas y modelos
- Diseñado para un control preciso de la presión
- No requiere ajuste para la instalación
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema, al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.