Motion
31567
74100333 Tapa del radiador - 10 psi
Artículo MI #10544384
No. Fabricante 31567
Precio21.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
74100333 Tapa del radiador - 10 psi
Artículo MI #10544384
No. Fabricante 31567

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del cuello de llenado
    1.31 pulg., 33 mm
  • Diámetro exterior del cuello de relleno
    1.23 pulg., 31 mm
  • Diámetro del cotilo
    84 mm
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Todos los tapones de presión de radiador de Gates están fabricados con metal resistente a la corrosión de gran calibre. Esto garantiza una larga vida útil y un control preciso de la presión. Cumple o supera los estándares normativos medioambientales para reducir la contaminación del aire. Fabricado para cumplir o superar las especificaciones del OEM en función, forma y ajuste.
  • Sistema de recuperación de refrigerante
    Sistema cerrado
  • Profundidad del cuello de relleno
    0.89 pulg., 23 mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7410-0333
  • Número de Upc del fabricante
    770075523963
  • Tipo de pieza
    Tapa del radiador
  • Clasificación de presión
    10 psi
  • Folleto del producto
  • UPC_NO
    770075523963

Descripción general

Descripción del fabricante
31567 TAPAS DEL RADIADOR
  • Amplia gama de aplicaciones que cubren todas las marcas y modelos
  • Diseñado para un control preciso de la presión
  • No requiere ajuste para la instalación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno