Motion
31541
74100282 Tapón de aceite - 16 psi
Artículo MI #10544822
No. Fabricante 31541
Price$13.41/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
74100282 Tapón de aceite - 16 psi
Artículo MI #10544822
No. Fabricante 31541
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
Price$13.41/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interior del cuello de llenado
    1.32 pulg., 34 mm
  • Diámetro exterior del cuello de relleno
    1.81 pulg., 46 mm
  • Diámetro del cotilo
    50 mm
  • Peso
    0.10 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Todos los tapones de presión de radiador de Gates están fabricados con metal resistente a la corrosión de gran calibre. Esto garantiza una larga vida útil y un control preciso de la presión. Cumple o supera los estándares normativos medioambientales para reducir la contaminación del aire. Fabricado para cumplir o superar las especificaciones del OEM en función, forma y ajuste.
  • Sistema de recuperación de refrigerante
    Sistema cerrado
  • Profundidad del cuello de relleno
    1.18 pulg., 30 mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7410-0282
  • Número de Upc del fabricante
    072053979183
  • Tipo de pieza
    Tapón de aceite
  • Clasificación de presión
    16 psi
  • Folleto del producto
  • UPC_NO
    072053979183

Descripción general

Descripción del fabricante
31541 TAPÓN DE ACEITE
  • Amplia gama de aplicaciones que cubren todas las marcas y modelos
  • Diseñado para un control preciso de la presión
  • No requiere ajuste para la instalación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron