Motion
6361EO
Motor HVACR conmutado electrónicamente - 2-1/2 hp, bastidor 56HZ , 50/60 Hz, base de 300 rpm a 1200 rpm
Artículo MI #10546347
No. Fabricante 6361EO
Precio2,835.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor HVACR conmutado electrónicamente - 2-1/2 hp, bastidor 56HZ , 50/60 Hz, base de 300 rpm a 1200 rpm
Artículo MI #10546347
No. Fabricante 6361EO
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
Precio2,835.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56HZ
  • Peso
    45 lb

Detalles

  • RPM base
    De 300 rpm a 1200 rpm
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382125806
  • Modelo
    M063BMK0148015B
  • Caballos de fuerza del motor
    2-1/2 CV
  • Postes del motor
    4
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • UPC_NO
    786382125806

Descripción general

Descripción del fabricante
6361EO FHP,2 1/2 HP,4P,56HZ

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo