Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56HZ
- Peso56 lb
Detalles
- RPM baseDe 300 rpm a 1200 rpm
- Tipo de envolventeTEAO
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Número de Upc del fabricante786382125837
- ModeloM063BNH0168015B
- Caballos de fuerza del motor2-1/4 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rpm síncrono300 rpm
- UPC_NO786382125837