Motion
AVSS3
Motores de uso general - 3 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 56Y , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, base 1800 rpm, montaje en brida cuadrada, servicio continuo
Artículo MI #10546353
No. Fabricante AVSS3
Precio2,266.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motores de uso general - 3 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 56Y , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, base 1800 rpm, montaje en brida cuadrada, servicio continuo
Artículo MI #10546353
No. Fabricante AVSS3
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
Precio2,266.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56Y
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    42 lb

Detalles

  • RPM base
    1800 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los propietarios de piscinas experimentarán más diversión y menos preocupaciones con nuestros motores de piscina y spa de la marca U.S. Motors®. Nuestros motores de piscina y spa, que funcionan a fondo, ayudan a mantener los productos químicos equilibrados, la limpieza del agua y la eficiencia del filtro maximizada. Ya sea que esté buscando un nuevo motor para piscina y spa o un motor de bomba de piscina de reemplazo, puede confiar en nuestros productos para obtener eficiencia energética y calidad. Nuestros motores trabajan con una variedad de marcas, por lo que tenemos una solución para usted. Vea nuestra guía de reemplazo de motores de bombas de piscina y spa.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Número de Upc del fabricante
    786382120115
  • Modelo
    M063BMD0142014J
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Brida cuadrada
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6304
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Protección electrónica
  • UPC_NO
    786382120115

Descripción general

Descripción del fabricante
AVSS3 FHP,3 HP,4P,56Y

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo