Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Factor de servicio1.25
- Par de apriete4.5 pies-libras
- Peso30 lb
Detalles
- RPM base1155 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónUTE, 1 HP, 6P, 56C
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.4 A
- Eficiencia a plena carga82.5 %
- Código de armonización8501.51.6040
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382125868
- Corriente máxima permitida1.4 A
- ModeloFU64
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1200 rpm
- UPC_NO786382125868