Motion
UJ10P2DJ
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 215TCZ , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, 1445 rpm - base de 1760 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #10546362
No. Fabricante UJ10P2DJ
Precio2,276.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 215TCZ , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, 1445 rpm - base de 1760 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #10546362
No. Fabricante UJ10P2DJ
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
Precio2,276.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    215TCZ
  • Longitud total de la dimensión C
    24.3 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Par de apriete
    29.8 pies-libras
  • Peso
    120 lb

Detalles

  • RPM base
    1445 rpm - 1760 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    12.0A, 14.7A, 23.9 a 26.5A, 29.4 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.7 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Corriente máxima permitida
    12 A, 14.7 A, 23.9 a 26.5 A, 29.4 A
  • Modelo
    FL56
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6206-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382117276

Descripción general

Descripción del fabricante
UJ10P2DJ UTE3,10 HP,4P,215TCZ

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"