Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10.5
- TamañoXXXL
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea3
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Calificación de impacto de Ansi IseaNivel 1
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- AplicacionesGeneral, Industrial
- Clasificación de arcoN/C
- Productos químicos para el cáncerNinguna
- RecubrimientoNitrilo
- Cobertura del revestimientoPalma y yemas de los dedos
- Material de recubrimientoNitrilo
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y yemas de los dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo
- ColorHola Vis, gris
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- Tipo de manguitoPunto
- Descripción Palabra claveGuantes de seguridad
- Tipo de servicioN/C
- EN3884X44EP
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de agarreHúmedo o seco
- Tipo de manoDerecha e izquierda
- Código de armonización6116.10.6500
- Uso en la industriaIndustrial, uso general
- Calibre de punto13g
- Material del revestimientoHPPE, mezcla de fibra de vidrio
- Material del revestimiento/cubiertaHPPE, mezcla de fibra de vidrio
- Material del forroHPPE, mezcla de fibra de vidrio
- Número de catálogo del fabricante2090X-XXXL (12)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante812013027819
- MaterialHPPE, fibra de vidrio, nitrilo
- Línea de productosLagarto de aparejo
- Tipo de protecciónProtección de manos
- Tipo de toxicidadN/C
- UPC_NO812013027819
Descripción general
- Punto: El HPPE calibre 13 y la carcasa de mezcla de vidrio proporcionan 360° de protección ANSI/ISEA nivel de corte A4 Revestimiento: El revestimiento flexible de nitrilo arenoso de la palma proporciona un agarre superior y resistencia a la abrasión Exoesqueleto IR-X® Impact del dorso de la mano con diseño de alta flexibilidad mantiene las manos a salvo de los riesgos de golpes y golpes; proporciona a los trabajadores protección contra impactos ANSI/ISEA 138 Nivel 1 Parche reforzado en la entrepierna para mayor durabilidad La muñeca tejida ayuda a evitar que entre suciedad y residuos en el guante Lavable