Motion
HSG1620-021-S1

GGB Bearings
HSG1620-021-S1

1.0000 pulg. de calibre, 1.3125 pulg. de longitud, material de filamento enrollado
Artículo MI #10586906
No. Fabricante HSG1620-021-S1
Precio22.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB Bearings
HSG1620-021-S1

1.0000 pulg. de calibre, 1.3125 pulg. de longitud, material de filamento enrollado
Artículo MI #10586906
No. Fabricante HSG1620-021-S1
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
Precio22.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Diámetro interior
    1.0000 pulg.
  • Valor P máximo
    415 N/mm^2;60000 psi
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Longitud total
    1.3125 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    1.0000 pulg.
  • Grosor
    0.1250 pulg., 3.18 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Carga alta;Autolubricante;Sin mantenimiento;Resistente a la corrosión;Alta resistencia;Resistente a impactos
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Cojinete liso autolubricante compuesto reforzado con fibra de alta resistencia HSG
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    415 MPa, 60000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    30000
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    1 2535/1.2515 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    HSG
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
HSG1620-021-S1 HERIDO DE FILAMENTO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo