Motion
67-308/M
Guantes de nitrilo ambidiestro Superior con agarradera de escama de pescado texturizada - 8 mil
Artículo MI #10590085
No. Fabricante 67-308/M
Precio24.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de nitrilo ambidiestro Superior con agarradera de escama de pescado texturizada - 8 mil
Artículo MI #10590085
No. Fabricante 67-308/M
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
Precio24.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Medio
  • Longitud  
    36.8 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    La tecnología Grippaz de la marca presenta un patrón de escamas de pescado que proporciona un rendimiento de agarre sin igual. Diseñado ergonómicamente para proporcionar agarre de tracción en el exterior y en el interior. El nitrilo de fórmula elástica resistente se ajusta más cómodamente que los guantes tradicionales y ofrece la máxima comodidad, durabilidad y destreza para múltiples usos.
  • Aplicación
    Ideal para manipular piezas aceitosas/húmedas, pulverizar pintura, realizar tareas de reparación y reparación en automóviles y electroplacar objetos.
  • Marca
    Grippaz
  • Color
    Azul
  • Descripción
    La Ambi-dex® con tecnología Grippaz℮ presenta un patrón de escamas de pescado que proporciona un agarre sin igual. Diseñado ergonómicamente para proporcionar agarre de tracción en el exterior y en el interior. El nitrilo de fórmula elástica resistente se ajusta más cómodamente que los guantes tradicionales y ofrece la máxima comodidad, durabilidad y destreza para múltiples usos. Ideal para el procesamiento de aves de corral/pescado, producción de lácteos y procesamiento de frutas y verduras.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes desechables
  • Grado
    Superior
  • Patrón de agarre
    Escala de pescado
  • Sin látex
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314221965
  • Material
    Nitrilo
  • Estilo polvo
    Sin polvo
  • UPC_NO
    616314221965

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DESECHABLES DE 67-308/M, M, NITRILO,
  • El diseño patentado en el interior y el exterior de los guantes proporciona un agarre excelente para manipular alimentos húmedos y resbaladizos
  • Especialmente formulado para ofrecer un rendimiento excelente con alimentos grasos
  • El material cumple con 21 CFR en aplicaciones de uso repetido y de contacto
  • La mezcla de nitrilo patentada de 8 mil con patrón patentado de escamas de pescado es más resistente a los desgarros y a las perforaciones que los guantes desechables convencionales de un solo uso, para un uso prolongado y reducción de residuos
  • La mezcla de nitrilo patentada ofrece mayor flexibilidad, comodidad y movilidad, reduciendo la fatiga de las manos
  • Guantes azules de grado alimentario y embalaje para alinearlos con los protocolos de seguridad alimentaria
  • El diseño ambidiestro de los guantes reduce los residuos al eliminar la necesidad de dividir pares