Motion
EFRB22431HHCK81A  1 15/16 FLG BLK RLR BRG

LINK-BELT
EFRB22431HHCK81A 1 15/16 FLG BLK RLR BRG

EFRB22431HHCK81A 1 15/16 FLG BLK RLR BRG
Artículo MI #10590500
No. Fabricante EFRB22431HHCK81A 1 15/16 FLG BLK RLR BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
EFRB22431HHCK81A 1 15/16 FLG BLK RLR BRG

EFRB22431HHCK81A 1 15/16 FLG BLK RLR BRG
Artículo MI #10590500
No. Fabricante EFRB22431HHCK81A 1 15/16 FLG BLK RLR BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.6300 pulg.
  • Altura total
    4.3100 pulg.
  • Longitud total
    5.6300 pulg.
  • Ancho general
    5.6300 pulg.
  • Peso
    14.80 lb

Details

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar
    B431L
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex Mp estándar
  • Número de Upc del fabricante
    662864906364
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25900 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    33200 lb
  • Tipo de sello
    Sello de separación

Descripción general

Descripción del fabricante
EFRB22431HHCK81A

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo