Motion
K018-0608X100

KURIYAMA OF AMERICA
K018-0608X100

Tubos: 0.38 pulg. de D.I., 0.50 pulg. de D.E., 100 pies de longitud
Artículo MI #10596709
No. Fabricante K018-0608X100
Precio0.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KURIYAMA OF AMERICA
K018-0608X100

Tubos: 0.38 pulg. de D.I., 0.50 pulg. de D.E., 100 pies de longitud
Artículo MI #10596709
No. Fabricante K018-0608X100
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
Precio0.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Diámetro interior del tubo
    0.38 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.50 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.06 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Tubos transparentes de PVC sin ftalatos para uso alimentario para aplicaciones que requieren más flexibilidad.
  • Color
    Cristal transparente
  • Material del tubo interior
    PVC
  • Número de Upc del fabricante
    822353141199
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    25 a 150 oF
  • Tipos de productos
    Tubos de PVC transparente KLEARON de la serie 68 K018
  • Estándares cumplidos
    Sin ftalatos|RoHS|USP
  • Tipo
    Tubería
  • UPC_NO
    822353141199

Descripción general

Descripción del fabricante
K018-0608X100 TUBO, TRANSPARENTE 3/8 ID
  • Ideal para aplicaciones médicas que requieren USP clase VI.
  • Similar a K010 aplicaciones en las que el cliente desea un tubo ligeramente más flexible.
  • Tubos para laboratorios.
  • Sistemas de purificación y transferencia de agua.
  • Dispensación de bebidas y aplicaciones de fabricación de hielo.
  • Agua, aire, conductos de drenaje.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"