Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de onda de Od400 nm
- TamañoUniversal
Detalles
- Lente dióptricaN/C
- Se ajusta sobre las gafasNo
- Color del marcoCarbón/Hi-Vis
- Familia de colores de monturaGris
- Estilo de marcoEmpaquetado
- Color de la patilla de la monturaCarbón/Hi Vis
- Material de la patilla de la monturaElastómero termoplástico
- Código de armonización9004.90.0010
- Revestimiento de la lenteTruShield S: Interior antivaho de doble acción, exterior antiarañazos
- Color de la lenteBorrar
- Familia de colores de lentesBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Tono de lenteN/C
- Estilo de lenteIndividual
- Número de stock del fabricante11-23003-04
- Número de Upc del fabricante810001791285
- Marco metálicoNo
- Tipo de ruidoSuave y ajustable
- Línea de productosGafas HexArmor
- SerieMX350
- Estándares cumplidosANSI Z87.1.2015, clasificación de alto impacto Z87+ y CE EN166
- Material de la correaNeopreno
- Color de la patillaAlta visibilidad y gris
- Estilo de la patillaCorrea
- UPC_NO810001791285
Descripción general
- Ventilación de D3/D4 líquido con clasificación de salpicaduras Tecnología de marco de sellado suave que se adapta a la cara para un ajuste personalizado Correa para la cabeza totalmente ajustable que ofrece comodidad segura y sin presión (disponible en neopreno resistente a los gases y tela) Protección de cejas innovadora que proporciona protección adicional contra partículas voladoras, suciedad o polvo Pieza nasal suave para un ajuste cómodo y seguro Tecnología de lente LTX para una claridad óptica de primera 100% Protección UV Cumple con ANSI Z87.1.2015, High Impact Rated Z87+ y CE EN166