Motion
E01200180880M

AS RAYMOND
E01200180880M

Resorte de extensión - 0.1200 pulg. OD, 0.8800 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0180 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 5.3400 lb/pulg.
Artículo MI #10602229
No. Fabricante E01200180880M
Price$3.49/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
E01200180880M

Resorte de extensión - 0.1200 pulg. OD, 0.8800 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0180 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 5.3400 lb/pulg.
Artículo MI #10602229
No. Fabricante E01200180880M
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
Price$3.49/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud libre
    0.8800 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.1200 pulg.
  • Peso
    0.00054 lb
  • Ancho
    0.1200 in
  • Tamaño del cable
    0.0180 pulg.

Details

  • País de origen
    CN;EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    5.3400 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
E0120-018-0880-M PRIMAVERA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron