Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno12 mm
- Tornillo de cabezaM3
- Diámetro exterior28 mm
- Longitud del tornillo12 mm
- Tamaño del tornilloM4 x 0,7 x 12 mm
- Peso0.09 lb
Detalles
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloPerfil bajo
- UPC_NO662786022135