Motion
TAMBOR SYNXTREME FG-2/460

Lubriplate Lubricants Co
SYNXTREME FG-2/460 DRUM

Composición compleja de sulfonato de calcio, grado 2 NLGI, tamaño 120 lb, contenedor de tambor, color tostado, grado alimentario, resistente al agua
Artículo MI #10603717
No. Fabricante SYNXTREME FG-2/460 DRUM
Precio3,507.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
SYNXTREME FG-2/460 DRUM

Composición compleja de sulfonato de calcio, grado 2 NLGI, tamaño 120 lb, contenedor de tambor, color tostado, grado alimentario, resistente al agua
Artículo MI #10603717
No. Fabricante SYNXTREME FG-2/460 DRUM
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
Precio3,507.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    120 lb
  • Grado NLGI
    2

Detalles

  • Tipo de base
    Sulfonato de calcio
  • Certificación
    ISO
  • Color
    Tostado
  • Composición
    Complejo de sulfato de calcio
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Punto de caída
    600 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    500 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    450 °F
  • Serie
    SYNXTREME FG/460
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
L0320-039 GRASA FG-2/460 1/4DRUM