Motion
SYNXTREME FG-1/460 CTG

Lubriplate Lubricants Co
SYNXTREME FG-1/460 CTG

Composición compleja de sulfonato de calcio, grado 1 NLGI, tamaño 16 oz, envase de cartucho, color tostado, grado alimentario, resistente al agua
Artículo MI #10603722
No. Fabricante SYNXTREME FG-1/460 CTG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
SYNXTREME FG-1/460 CTG

Composición compleja de sulfonato de calcio, grado 1 NLGI, tamaño 16 oz, envase de cartucho, color tostado, grado alimentario, resistente al agua
Artículo MI #10603722
No. Fabricante SYNXTREME FG-1/460 CTG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    16 oz
  • Grado NLGI
    1

Detalles

  • Tipo de base
    Sulfonato de calcio
  • Certificación
    ISO
  • Color
    Tostado
  • Composición
    Complejo de sulfato de calcio
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    495 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    500 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    450 °F
  • Serie
    SYNXTREME FG/460
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
L0321-098 GRASA FG-1/460 15OZ CTG