Motion
BOLSA SYNXTREME FG-00/460 35LB

Lubriplate Lubricants Co
SYNXTREME FG-00/460 35LB PAIL

Composición compleja de sulfonato de calcio, grado 0 NLGI, tamaño 35 lb, recipiente, color tostado, grado alimentario, resistente al agua
Artículo MI #10603725
No. Fabricante SYNXTREME FG-00/460 35LB PAIL
Precio1,053.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
SYNXTREME FG-00/460 35LB PAIL

Composición compleja de sulfonato de calcio, grado 0 NLGI, tamaño 35 lb, recipiente, color tostado, grado alimentario, resistente al agua
Artículo MI #10603725
No. Fabricante SYNXTREME FG-00/460 35LB PAIL
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
Precio1,053.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    35 lb
  • Grado NLGI
    0

Detalles

  • Tipo de base
    Sulfonato de calcio
  • Certificación
    ISO
  • Color
    Tostado
  • Composición
    Complejo de sulfato de calcio
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de caída
    505 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    500 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    450 °F
  • Serie
    SYNXTREME FG/460
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
L0324-035 BOLSA GRASA FG-00/460 35LB

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos