Motion
SYNXTREME HD-1/460 CTG

Lubriplate Lubricants Co
SYNXTREME HD-1/460 CTG

Grasa multiusos Synxtreme serie HD: de base sintética, composición de grasa compleja con sulfonato de calcio, grado 1 NLGI, tamaño 14-1/2 oz, envase de cartucho, color tostado, no apto para alimentos, resistente al agua, de -45 a +450 °F
Artículo MI #10603734
No. Fabricante SYNXTREME HD-1/460 CTG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lubriplate Lubricants Co
SYNXTREME HD-1/460 CTG

Grasa multiusos Synxtreme serie HD: de base sintética, composición de grasa compleja con sulfonato de calcio, grado 1 NLGI, tamaño 14-1/2 oz, envase de cartucho, color tostado, no apto para alimentos, resistente al agua, de -45 a +450 °F
Artículo MI #10603734
No. Fabricante SYNXTREME HD-1/460 CTG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14-1/2 oz
  • Grado NLGI
    1

Detalles

  • Aplicación
    Recomendado para equipos que funcionan bajo temperaturas más altas o condiciones extremas
  • Tipo de base
    Complejo de litio
  • Certificación
    ISO
  • Color
    Tostado
  • Composición
    Grasa de complejo de sulfato de calcio de base sintética
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    316°C/600 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Para usar con
    Equipo que funciona bajo temperaturas más altas o condiciones extremas
  • Espesante de grasa
    Complejo de sulfato de calcio
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Temperatura máxima
    460 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -35 °F
  • Tipo de aceite
    PAO sintética
  • Cantidad del paquete
    40
  • Línea de productos
    Serie SYNXTREME HD
  • Serie
    HD - Serie
  • Rango de temperatura
    -45 a +450 °F
  • UPC_NO
    089215340606
  • Viscosidad
    460
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
L0406-098 SYNXTREME HD-1/460, 40
  • 100 % sintético
  • El espesante de sulfonato de calcio ofrece una prevención insuperable de la corrosión y el óxido
  • Proporciona consolidación de lubricantes gracias a su capacidad multiusos