Especificaciones
Dimensiones
- Peso3.45 lb
Detalles
- ColorVerde,Gris,Blanco
- ECCNEAR99
- Comp. tipo pieza frontalAjuste suelto
- Código de armonización9020.00.6000
- Página de producto del fabricante
- Número de stock del fabricante17-218-12
- Número de Upc del fabricante814768029186
- MaterialTychem 2000, HDPE
- Línea de productosRespirador
- Compatibilidad serie/sistemaT200
- Estándares cumplidosISO9001, NIOSH, ANSI S3.19, Z87
- Tipo de sistemaSistema PAPR
Descripción general
- La opción de sellado facial permite el acceso a las orejas para facilitar su uso con estetoscopios./ Posicionamiento móvil de la lente y el conducto de aire para adaptarse a rasgos faciales, ayudas ópticas y lupas./ APF 1000+/Disponibles varios estilos de capucha Tychem/Disponible cubierta de tubo respiratorio Tychem® para aumentar la vida útil y la limpieza del tubo respiratorio./ Gran ventana de visualización para una visión periférica y descendente excepcional que permite la comunicación verbal y no verbal./Hay disponibles lentes despegables opcionales para proteger la lente de la pantalla./ Sistema de suspensión de cabezal desconable y campana desechable./ El tubo de respiración se conecta fácilmente al respirador y gira para eliminar los enredos. La ubicación centralizada garantiza una distribución uniforme del peso./ El sistema de suspensión de la cabeza personalizable incluye un trinquete ajustable en la parte posterior y correas sobre la cabeza para permitir un ajuste seguro e individualizado./ Todas las piezas se pueden comprar individualmente para facilitar el mantenimiento y la reparación.