Motion
17-200-12

RPB Safety
17-200-12

T200 Conjunto de respirador con capucha T-Link, conducto de aire/arnés de cabezal
Artículo MI #10605130
No. Fabricante 17-200-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RPB Safety
17-200-12

T200 Conjunto de respirador con capucha T-Link, conducto de aire/arnés de cabezal
Artículo MI #10605130
No. Fabricante 17-200-12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal
  • Peso
    0.71 lb

Detalles

  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    9020.00.6000
  • Material del arnés
    Tíquem
  • Tipo de arnés
    Ajuste suelto
  • Material de la lente
    PETG
  • Número de stock del fabricante
    17-200-12
  • Número de Upc del fabricante
    814768028493
  • Comp. papá o sar
    PAPR
  • Línea de productos
    Pieza de repuesto
  • Compatibilidad serie/sistema
    T200
  • Estándares cumplidos
    ISO9001, NIOSH, ANSI S3.19, Z87
  • Tipo de ventana
    Lente

Descripción general

Descripción del fabricante
17-200-12 T200 T-LINK CAPUCHA Y ARNÉS
  • La opción de sellado facial permite el acceso a las orejas para facilitar su uso con estetoscopios./ Posicionamiento móvil de la lente y el conducto de aire para adaptarse a rasgos faciales, ayudas ópticas y lupas./ APF 1000+/Disponibles varios estilos de capucha Tychem/Disponible cubierta de tubo respiratorio Tychem® para aumentar la vida útil y la limpieza del tubo respiratorio./ Gran ventana de visualización para una visión periférica y descendente excepcional que permite la comunicación verbal y no verbal./Hay disponibles lentes despegables opcionales para proteger la lente de la pantalla./ Sistema de suspensión de cabezal desconable y campana desechable./ El tubo de respiración se conecta fácilmente al respirador y gira para eliminar los enredos. La ubicación centralizada garantiza una distribución uniforme del peso./ El sistema de suspensión de la cabeza personalizable incluye un trinquete ajustable en la parte posterior y correas sobre la cabeza para permitir un ajuste seguro e individualizado./ Todas las piezas se pueden comprar individualmente para facilitar el mantenimiento y la reparación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo