Motion
DJ15P2EP
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 15 hp, bastidor de 254JP , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, base de 1470 rpm
Artículo MI #10607584
No. Fabricante DJ15P2EP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 15 hp, bastidor de 254JP , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, base de 1470 rpm
Artículo MI #10607584
No. Fabricante DJ15P2EP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    254JP
  • Peso
    150 lb

Detalles

  • RPM base
    1470 rpm
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382134259
  • Modelo
    HA65
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Postes del motor
    4
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • UPC_NO
    786382134259

Descripción general

Descripción del fabricante
DJ15P2EP 15 HP - ODP - 1775 RPM - 254JP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo