Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor254JM
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete44.3 pies-libras
- Peso150 lb
Detalles
- RPM base1470 rpm - 1775 rpm
- País de origenMEX
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa18.3A, 22.2A, 37A, 44 A
- Eficiencia a plena carga93.0 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Corriente máxima permitida18.3 A, 22.2 A, 37 A, 44 A
- ModeloHA72
- Caballos de fuerza del motor15 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor190/380//230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6309-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm