Motion
D42IT
Secador de aire refrigerado - 25 scfm a 60 Hz Capacidad de flujo de aire, 203 psi máx., monofásico, 115 V CA, 60 Hz, 1/2 NPT Tamaño de puerto, R 134.a Refrigerante
Artículo MI #10614864
No. Fabricante D42IT
Precio4,481.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Secador de aire refrigerado - 25 scfm a 60 Hz Capacidad de flujo de aire, 203 psi máx., monofásico, 115 V CA, 60 Hz, 1/2 NPT Tamaño de puerto, R 134.a Refrigerante
Artículo MI #10614864
No. Fabricante D42IT
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
Su precio$4,481.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    26.000 pulg.
  • En general Longitud  
    20.000 pulg.
  • Ancho general
    15.500 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Peso
    86 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Flujo de aire máximo
    25 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    203 psi
  • Tipo de refrigerante
    R 134.a
  • Punto de rocío estándar
    50 °F
  • Frecuencia de suministro
    60 Hz
  • Fase de suministro
    1
  • Tensión de alimentación
    115 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
D42IT SECADORAS REFRIGERADAS PARA CICLISMO 0.42
  • Proporciona un punto de rocío de presión constante
  • Enfría el aire comprimido mediante refrigeración mecánica y el agua condensada se elimina a través de una válvula de drenaje automática
  • El diseño no ciclado proporciona un funcionamiento fiable y económico al tiempo que proporciona aire sin humedad
  • Incluye prefiltro interno
  • El posenfriador interno permite temperaturas de aire de entrada de hasta 200°F y permite una eliminación eficiente de la humedad del sistema de aire comprimido
  • Incluye indicador de rendimiento, drenaje automático de condensados y colador de entrada
  • Ventilador de velocidad variable patentado
  • Voltaje: 115V, monofásico 60Hz
  • 203 psi máximo

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo