Especificaciones
Dimensiones
- Altura total26.000 pulg.
- En general Longitud20.000 pulg.
- Ancho general15.500 pulg.
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Peso86 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Flujo de aire máximo35 scfm
- Presión máxima de funcionamiento203 psi
- Tipo de refrigeranteR 134.a
- Punto de rocío estándar50 °F
- Frecuencia de suministro60 Hz
- Fase de suministro1
- Tensión de alimentación115 V CA
Descripción general
Descripción del fabricante
D60IT SECADORAS REFRIGERADAS PARA CICLISMO 0.42
- Proporciona un punto de rocío de presión constante
- Enfría el aire comprimido mediante refrigeración mecánica y el agua condensada se elimina a través de una válvula de drenaje automática
- El diseño no ciclado proporciona un funcionamiento fiable y económico al tiempo que proporciona aire sin humedad
- Incluye prefiltro interno
- El posenfriador interno permite temperaturas de aire de entrada de hasta 200°F y permite una eliminación eficiente de la humedad del sistema de aire comprimido
- Incluye indicador de rendimiento, drenaje automático de condensados y colador de entrada
- Ventilador de velocidad variable patentado
- Voltaje: 115V, monofásico 60Hz
- 203 psi máximo