Motion
85-7500SC
Palma de cuero dividida - L o talla 9, cuero de vacuno dividido, grado industrial, color azul
Artículo MI #10615460
No. Fabricante 85-7500SC
Precio3.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Palma de cuero dividida - L o talla 9, cuero de vacuno dividido, grado industrial, color azul
Artículo MI #10615460
No. Fabricante 85-7500SC
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
Su precio$3.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud
    38 cm
  • Peso
    20.5 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza para la construcción, la manipulación de materiales y el mantenimiento general cuando se utiliza el guante hasta que está sucio y se desecha.
  • Material de la espalda
    Lona
  • Tipo de cierre
    Elástico
  • Color
    Azul
  • Características de comodidad
    Construido a partir del cuero de vaca dividido más económico disponible en el mercado actual
  • Descripción de construcción
    Corte Gunn con puños fruncidos
  • Tipo de manguito
    Seguridad con fécula
  • Descripción
    Se utiliza para la construcción, la manipulación de materiales y el mantenimiento general cuando se utiliza el guante hasta que está sucio y se desecha.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de piel con palma
  • Calidad cuero
    Grado de la industria
  • Tipo de material de cuero
    Cuero de vacuno dividido
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma - Parte trasera de lona
  • Material de costura
    Nailon
  • Estilo de pulgar
    Ala

Descripción general

Descripción del fabricante
PALMA DE PIEL 85-7500SC ALMIDONADA
  • Construido a partir del cuero de vaca dividido más económico disponible en el mercado actual
  • Palma forrada de algodón para mayor comodidad
  • El patrón de corte Gunn ofrece una excelente durabilidad, desgaste y comodidad, especialmente para guantes más pesados
  • El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos abiertas
  • La espalda de tejido proporciona transpirabilidad y flexibilidad
  • Correa de piel para nudillos y puntas de los dedos para mayor protección
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
  • El puño de seguridad almidonado ayuda a proteger la muñeca, permite una extracción rápida y es lavable para un uso más prolongado
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño