Motion
PWM-100-FTCE-1/4X3/8PE-W-S-ULP

Tacmina Corporation
PWM-100-FTCE-1/4X3/8PE-W-S-ULP

Bomba dosificadora accionada por solenoide - Descarga máx. de 100 ml/min, máx. de 101 psi, ajustes digitales, funciones múltiples, entrada/salida digital, salida analógica
Artículo MI #10616848
No. Fabricante PWM-100-FTCE-1/4X3/8PE-W-S-ULP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tacmina Corporation
PWM-100-FTCE-1/4X3/8PE-W-S-ULP

Bomba dosificadora accionada por solenoide - Descarga máx. de 100 ml/min, máx. de 101 psi, ajustes digitales, funciones múltiples, entrada/salida digital, salida analógica
Artículo MI #10616848
No. Fabricante PWM-100-FTCE-1/4X3/8PE-W-S-ULP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Material del diafragma
    PTFE
  • Entradas
    Entrada/salida digital, salida analógica
  • Presión máxima de descarga
    101 psi
  • Volumen máximo de descarga
    100 ml/min
  • Material de la bomba
    PVDF
  • Configuración
    Ajustes digitales, funciones múltiples

Descripción general

Descripción del fabricante
PWM-100-FTCE-1/4X3/8PE-W-S-ULP 100ML
  • Dosificación accionada por solenoide de precisión y bomba dosificadora de inyección química con E/S digitales y entrada analógica
  • Aplicaciones: tratamiento de agua y aguas residuales, torres de refrigeración, servicios públicos, piscinas, calderas de spa, procesamiento químico agrícola, agentes de limpieza, lavanderías, lavados de automóviles, ganado, pulpa y papel, control de pH de hipoclorito sódico de polímero cáustico ácido y más

También puede gustarle