Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del núcleo3.0000 pulg.
- Diámetro5.7500 pulg.
- Longitud total30 yardas
- Grosor general16.7500 mil
- Ancho general1.8800 pulg.
- Resistencia a la tensión50 lbf/pulg.
Detalles
- Fuerza de adhesión50 lbf/pulg.
- Material de apoyoPolietileno
- ColorBlanco
- ECCNEAR99
- Elongación en el descanso0.21
- Retardante de llamaNo retardante de llama
- Temperatura máxima de funcionamiento150 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento32°F -150 °F
- Tipos de productosCinta industrial
- UPC_NO052427602503
Descripción general
- Adhesivo de doble grosor: se adhiere a superficies lisas, rugosas e irregulares
- Refuerzo fuerte: el tejido ajustado contribuye a la resistencia, pero la cinta Gorilla puede rasgarse a mano.
- Carcasa resistente y resistente al clima: resiste la humedad, los rayos UV y los cambios de temperatura
- Color blanco vivo con resistencia a los rayos UV: los camuflajes se reparan en superficies blancas; no se amarillean al aire libre