Motion
66261101530

Norton Abrasives
66261101530

9 x 11 in Hoja de papel 120 Granate Grit A513
Artículo MI #10619860
No. Fabricante 66261101530
Precio1.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66261101530

9 x 11 in Hoja de papel 120 Granate Grit A513
Artículo MI #10619860
No. Fabricante 66261101530
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
Precio1.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso C Papel
  • Ancho general
    9 pulg.
  • Longitud de la hoja
    11 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Granate
  • Tipo abrasivo
    Hojas de papel recubiertas,hojas
  • Aplicación
    Acabado, lijado
  • Material de apoyo
    Peso C Papel
  • Número de grano
    120
  • Número de stock del fabricante
    66261101530
  • Número de Upc del fabricante
    662611015301
  • Tipo de montaje
    Dependiente de la máquina
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66261101530

Descripción general

Descripción del fabricante
66261101530 9"X11" 120-C GRIT A513
  • El abrasivo de granate natural es ideal para maderas blandas, como el pino, y produce un acabado excelente y uniforme
  • Disponible en dos pesos de respaldo: A511 A-wt. y A513 C-wt. para lijado manual de servicio pesado a ligero
  • Usar en seco sobre madera desnuda antes del recubrimiento
  • Una buena opción para la nivelación de la superficie a la eliminación moderada

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo