Motion
5350

VIKAN
5350

Mango de varilla flexible de acero inoxidable Vikan - Blanco
Artículo MI #10620803
No. Fabricante 5350
Precio37.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VIKAN
5350

Mango de varilla flexible de acero inoxidable Vikan - Blanco
Artículo MI #10620803
No. Fabricante 5350
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
Su precio$37.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del mango
    1 pulg.
  • Longitud del mango
    61.4 pulg.

Detalles

  • Aprobado por la FDA
    Y
  • Color del mango
    Blanco
  • Material del mango
    Acero inoxidable
  • Tipo de mango
    Extensión de la barra flexible

Descripción general

Descripción del fabricante
5350 MANGO FLEXIBLE LARGO
  • Esta varilla flexible está diseñada con una rosca especial atornillada para su uso en cepillos de limpieza de tubos, números de pieza 5354, 5356, 5365, 5368 y 5391
  • La barra incluye una extensión de 30 pulgadas y puede extenderse en incrementos de 30 pulgadas acoplando el número de pieza 5346
  • La flexibilidad es ideal para ajustar a tuberías curvas limpias, como gafas de vista en tanques grandes y mangueras utilizadas para transferir líquidos de un tanque a otro.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo