Motion
86034

VIKAN
86034

Vestido largo Top Dog 6 Mil, grande - Rojo
Artículo MI #10620808
No. Fabricante 86034
Precio40.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VIKAN
86034

Vestido largo Top Dog 6 Mil, grande - Rojo
Artículo MI #10620808
No. Fabricante 86034
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
Precio40.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    45 in

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    0812904029830
  • Material
    Poliuretano a base de éter
  • Línea de productos
    Perro superior

Descripción general

Descripción del fabricante
VESTIDO LARGO 86034 TOP DOG 6MM ROJO
  • Estos vestidos largos tienen mangas con puños que ofrecen una protección total. La espalda abierta mejora la comodidad del usuario al reducir el peso y proporcionar ventilación. Inocuo para los alimentos (documentación de la FDA y CFIA disponible)
  • Reutilizable
  • Resistente al agua
  • Prácticamente antiadherente y antimanchas
  • Resistente a productos químicos y de saneamiento ácido
  • Superficie no porosa: no alojará bacterias ni moho
  • El material vuelve a su forma original después de un estiramiento repetido
  • Reciclable
  • Apto para lavadora y secadora
  • No se agrieta ni se endurece a bajas temperaturas ni con limpiezas repetidas
  • Impermeable a las grasas y desengrasantes animales
  • No retiene los olores y no tiene gases de desgasificación
  • Sin látex para usuarios sensibles
  • Fácilmente reparable
  • Resistencia a la abrasión muy alta

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo