Especificaciones
Detalles
- ColorRojo
- Incluye1 cucharada
- Número de Upc del fabricante5705022000537
- MaterialPolipropileno
Descripción general
- La cuchara redonda para cuenco diseñada ergonómicamente es ligera y duradera
- Está diseñado con una boquilla de vertido en 2 lados para permitir que los usuarios de la mano izquierda y la derecha viertan desde la cuchara
- Su construcción de una sola pieza elimina las áreas donde las bacterias pueden ocultarse
- Su superficie lisa hace que sea extremadamente fácil de limpiar, ideal para su uso en áreas de producción de alimentos para mover ingredientes, líquidos, etc.
- Hay una escala de medición dentro de la cuchara.