Motion
6002-2Z

SKF
6002-2Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 32 mm de DE, 9 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #10621125
No. Fabricante 6002-2Z
Precio39.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6002-2Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 32 mm de DE, 9 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #10621125
No. Fabricante 6002-2Z
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
Precio39.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ancho del anillo interior
    9 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS DE RANURA PROFUNDA 6002-2Z/C3WT
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6002-2Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 15 mm, orificio recto, doble blindaje, diámetro exterior de 32 mm y ancho de 9 mm, diseñado para aplicaciones industriales y automotrices.
  • Número de catálogo del fabricante
    6002-2Z
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1310 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    640 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570529883

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS DE RANURA PROFUNDA 6002-2Z/C3WT
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda