Motion
250-37-0980
Gafas de seguridad sin montura OTG con patilla transparente y lente transparente
Artículo MI #10622470
No. Fabricante 250-37-0980
Precio2.39 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad sin montura OTG con patilla transparente y lente transparente
Artículo MI #10622470
No. Fabricante 250-37-0980
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
Su precio$2.39/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    SO
  • Peso
    10 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Un elegante espectáculo para visitantes que se puede utilizar solo o como gafas sobre el vidrio (OTG) para las gafas personales más pequeñas de hoy en día.
  • Características de comodidad
    El policarbonato se une
  • Descripción
    Un elegante espectáculo para visitantes que se puede utilizar solo o como gafas sobre el vidrio (OTG) para las gafas personales más pequeñas de hoy en día.
  • Estilo de marco
    Sobre el vidrio
  • Tipo de estructura
    Universal
  • Revestimiento de la lente
    Sin recubrimiento
  • Color de la lente
    Borrar
  • Tono de lente
    Borrar
  • Número de Upc del fabricante
    616314130465
  • Hoja de especificaciones
  • Ajuste de la patilla
    Espátula
  • UPC_NO
    616314130465

Descripción general

Descripción del fabricante
250-37-0980 GAFAS DE SEGURIDAD SCOUT
  • El policarbonato se une
  • El diseño sobre el vidrio se ajusta a la mayoría de las gafas graduadas
  • También se puede llevar solo como vidrio de seguridad
  • Diseño de puente nasal moldeado para adaptarse a la gran mayoría de usuarios
  • Varillas de ventilación indirectas para reducir el empañamiento
  • 6 Lente curva de base
  • Cumple con ANSI Z87.1+
  • Cumple con CSA Z94.3

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good